Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784135672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065660200
EAN/GTIN:
     4317784135672
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Raspel-Satz
feilensatz format
Werkstattfeilen-Satz, 200 mm Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff, mit Abrollschutz und Aufhängebohrung. Lieferung in Kunststofftasche. Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile 1 Dreikantfeile 1 Halbrundfeile 1 Rundfeile 1 Holzraspel (halbrund)
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-teilig
Länge:
200 mm
Sperrcode:
0
Hieb:
2
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065660200
Weitere Suchbegriffe: feilensatz, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkstattfeilen-Satz, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Feilen-Satz, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Flachfeile, Flachfeilen, Feilen, Werkstattfeilensatz, Handwerkzeug, 3065660200, 65660200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
€ 6,90*
ab € 21,10*
€ 27,07*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,14*
€ 27,08*
2 Tage
125
€ 7,90*
ab € 21,57*
€ 27,53*
5 Tage
87
€ 4,30*
ab € 22,54*
€ 29,12*
2 Tage
125
€ 8,50*
ab € 24,59*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.