Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784141048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3021961000
EAN/GTIN:
     4317784141048
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
44
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
36
Stähle bis 1400 N/mm²:
22
Al, Al- und Mg-Leg.:
125
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Zähnezahl:
4
fz:
0,044 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Ø d1 = k12:
10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3021961000
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 10mm, kurz, FORMAT, Z=3-4, HSSCO, 2196, Fräser, Schruppfräser, schrupp, Format, 844-K, drei, DIN844, TiALN, Co8, TiAIN, Schruppfäser, dreischneidig, DIN, Din, HSS, NR, Z3-4, Typ, Din844, Schneiden, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021961000, 21961000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 18,94*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,82*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,50*
€ 19,98*
3 Tage
25
€ 4,30*
ab € 14,05*
€ 20,30*
4 Tage
25
€ 8,50*
ab € 15,56*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.