Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HM Flachschneider 51mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HM Flachschneider 51mm FORMAT
Lochsäge HM Flachschneider 51mm FORMAT
Lochsäge HM Flachschneider 51mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784142601
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3027150510
EAN/GTIN:
     4317784142601
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
HM-Lochsäge, Flachschnitt Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. Flachschnitt. Mit Auswurffeder, zum Entfernen des Kerns und Schutz der HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Ø 16–30 mm aus einem Stück gefertigt. Ab Ø 31 mm mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter zum Auffangen der Torsionskräfte. Für mehr Stabilität sollte ab Ø 31 mm der MK-Aufnahmehalter eingesetzt werden. Große Rundlaufgenauigkeit. Hohe Schnittleistung und Standzeit durch CAD-optimierten Spanwinkel mit Spezialschliff. Für Flachmaterial.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
50
Gusseisenwerkstoffe:
40
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
40
Kupfer, Messing, Bronzen:
70
Stähle bis 1400 N/mm²:
28
Stähle bis 42 HRC:
22
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
30
Al, Al- und Mg-Leg.:
65
Stähle bis 52 HRC:
20
Stähle bis 56 HRC:
18
Stähle bis 60 HRC:
15
Hartbearbeiten über 60 HRC:
10
Sägen-Ø:
51 mm
PG/Metrisch:
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027150510
Weitere Suchbegriffe: HM-Lochsäge, Hartmetall, FORMAT, Lochsägen, Sägen, Säge, 2715, Flachschnitt, Loch-Säge, 3027150510, 27150510
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 27,76*
€ 37,30*
Lager 7
22
€ 4,79*
ab € 28,94*
€ 38,80*
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 29,11*
€ 38,84*
3 Tage
26
€ 4,30*
ab € 30,05*
€ 40,94*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 43,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.