Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanf-Gerüststricke m. Öse8-9mmx2,5m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanf-Gerüststricke m. Öse8-9mmx2,5m auf Docke
Hanf-Gerüststricke m. Öse8-9mmx2,5m auf Docke
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784196642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28035
EAN/GTIN:
     4317784196642
Suchbegriffe:
Gerüststrick
Hanfseil
hanfseil
Hanf-Gerüststrick, gedreht, mit einer Öse

• Aus Naturfaser der Hanfpflanze (dient als Vorlage der Polyfaser) • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Material:
Hanf
Meter/Docke:
2,5
udf_EDE_Katalog:
30308591
ø:
10 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784196642
Markenname:
neutrale Produktlinie
Docke:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Seil, (Textil), Hanf-Grüststrick, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Grüststrick, Hanf-Gerüststrick, Hanf-Seil, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 1,79*
8 Tage
610
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,93*
2 Tage
610
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,93*
10
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,95*
1
€ 9,80*
ab € 1,37*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 0,512* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.