Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspinne verzinkt 0,8 mm x 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspinne verzinkt 0,8 mm x 100 m
Drahtspinne verzinkt 0,8 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784202619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784202619
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Drahtspinne/Drahtspule, verzinkt

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Abmessung:
0,8 x 100 mm/m
udf_EDE_Katalog:
30308411
Länge:
100 m
Stärke:
0,8 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784202619
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 0,8mm, bindedraht, bindedraht 100m, Drahtseil, Befestigungstechnik, Binde-/Spanndraht, Draht-, und, Zauntechnik, Draht, Drahtspinne, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
690
10
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,50*
6 Tage
690
10
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,52*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,83*
€ 2,56*
10
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,63*
4 Tage
702
10
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0183* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.