Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784206242
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3011260100
EAN/GTIN:
     4317784206242
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31,5 mm
f:
0,02 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
22
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
50
Stähle bis 1400 N/mm²:
8
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
8
Al, Al- und Mg-Leg.:
50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Schaft-Ø h8:
3,15 mm
Bohrer-Ø k12:
1,00 mm
für Werkstück-Ø:
6–8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011260100
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, blank, Form, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, D333, Format, 333, Zentr.-Bohr., Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Zentrierbohrer, Zebo, Stahlbohrer, DIN333, HSSE, HSS-E, 3011260100, 11260100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
5
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,55*
Lager 7
59
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,70*
2 Tage
69
1
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,73*
5 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,77*
2 Tage
69
1
€ 8,50*
ab € 1,98*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.