Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784213806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3023270300
EAN/GTIN:
     4317784213806
Suchbegriffe:
Keilnutenfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Schaftfräser Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
60
Gusseisenwerkstoffe:
70
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
60
Kupfer, Messing, Bronzen:
50
Al, Al- und Mg-Leg.:
180
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
25
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,010 mm
Schneidenlänge l2:
7 mm
Ø d1 = h10:
3,00 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3023270300
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, format vollhartmetall schaftfräser, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, blank, FORMAT, Fräser, 2327, HA, Format, zwei, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, DIN, zweischneidig, Typ, Z=2, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, DIN6527, Vollhartmetall, 3023270300, 23270300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
10
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 11,68*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 12,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,00*
€ 12,81*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,16*
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.