Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 6,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784216524
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3023540600
EAN/GTIN:
     4317784216524
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
60
Gusseisenwerkstoffe:
70
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
60
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
25
Gesamtlänge l1:
75 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,017 mm
Schneidenlänge l2:
30 mm
Ø d1 = h10:
6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3023540600
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, blank, FORMAT, Fräser, extralang, HA, Format, extra, zwei, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, DIN, zweischneidig, Typ, Z=2, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, 2354, Vollhartmetall, 3023540600, 23540600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
39
€ 4,79*
ab € 14,06*
€ 20,16*
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 20,20*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 14,64*
€ 20,91*
3 Tage
92
€ 4,30*
ab € 15,12*
€ 22,03*
1 Tag
46
€ 8,50*
ab € 16,81*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.