Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 300mm verchromt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel 300mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 300mm verchromt FORMAT
Rollgabelschlüssel 300mm verchromt FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784236935
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3058120036
EAN/GTIN:
     4317784236935
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala.
Weitere Informationen:
Größe:
12 Zoll
Länge:
300 mm
Sperrcode:
0
Schlüsselweite max.:
36 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058120036
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Werkzeug, Roll-Gabelschlüssel, FORMAT, Franzose, Werkzeugmaschine, verstellbar, Schraubwerkzeug, Einmaulschlüssel, verstellbarer, Schraubenschlüssel, Engländer, Rollgabel-Schlüssel, Handwerkzeug, 3058120036, 58120036
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
557
10
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 14,57*
Lager 7
472
1
€ 4,79*
ab € 11,68*
€ 16,24*
2 Tage
557
1
€ 6,90*
ab € 11,61*
€ 16,28*
3 Tage
569
1
€ 4,30*
ab € 12,00*
€ 17,16*
1 Tag
558
1
€ 7,90*
ab € 13,17*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.