Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK3 13,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK3 13,0mm FORMAT
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK3 13,0mm FORMAT
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK3 13,0mm FORMAT
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK3 13,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784252775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3015200013
EAN/GTIN:
     4317784252775
Suchbegriffe:
Aufsteckhalter
Aufsteckhalter DIN 217
DIN 217
aufsteckhalter
Aufsteckhalter Ausführung: Kegel 1:30. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Für Aufsteckreibahlen #SAPB2396675#. Lieferumfang: Abdrückmutter, Mitnahmering und Scheibenfeder DIN 6888.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Sperrcode:
0
MK:
3
Nenn-Ø:
13 mm
für DIN 219:
25–30 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015200013
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Aufsteckreibahle, DIN, Halter, Zerspanung, Format, MK3, 1520, 217, Reibahle, für, DIN217, Aufsteck-Halter, 3015200013, 15200013
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 64,23*
€ 79,62*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,38*
€ 79,63*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 66,24*
€ 82,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 84,02*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 67,77*
€ 86,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.