Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ W 12,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784260169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010101250
EAN/GTIN:
     4317784260169
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten und engem Drall. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Besonders für weiche und langspanende Werkstoffe, Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Kupfer (langspanend), Silumin, Elektroden, Kunststoffe (weich) und Holz verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
151 mm
Spirallänge:
101 mm
f:
0,200 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
16
Gusseisenwerkstoffe:
30
Ø h8:
12,5 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
30
Kupfer, Messing, Bronzen:
50
Al, Al- und Mg-Leg.:
85
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010101250
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ w, din 338, format din 338, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, D338, HSS-Bohrer, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, geschliffen., Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, DIN338, 3010101250, 10101250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,56*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 13,44*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 13,91*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 14,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,91*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.