Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784263863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010580600
EAN/GTIN:
     4317784263863
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dampfangelassen
Gesamtlänge:
66 mm
Spirallänge:
28 mm
f:
0,080 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
40
Gusseisenwerkstoffe:
30
Ø h8:
6,00 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
20
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Stähle bis 42 HRC:
12
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Stähle bis 52 HRC:
4
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010580600
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 6mm, din 1897, format kurzbohrer, geschl., FORMAT, Bohrer, HSSCO, 1897, Format, Aufbohrer, Schneide, D1897, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, dampfbehandelt, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, INOX, Metallbohrer, Spiralbohrer, DIN1897, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSS-Co., geschliffen, dampfb., HSSE, HSS-E, 3010580600, 10580600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
5
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 2,03*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,04*
5 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,17*
2 Tage
59
1
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.