Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 6,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 6,0 mm Format
Kurzbohrer HSS-E DIN 1897VA 6,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-565163
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784263863
EAN/GTIN:
     4317784263863
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer zyl. Schaft, Typ INOX; HSS Co5, profilgeschliffen, Format

Ausführung: DIN 1897.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy©, Inconel© und Nimonic© verwendbar.

Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1058)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 6mm, din 1897, format kurzbohrer, 1897, 10580600, Aufbohrer, Bohrer, DIN1897, FORMAT, HSSE, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
59
5
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 2,03*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,04*
5 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,17*
2 Tage
59
1
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.