Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784267403
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3011000040
EAN/GTIN:
     4317784267403
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer
Kurzstufenbohrer 90° für Durchgangsbohrungen Ausführung: Senkwinkel 90°, fein. Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
16
Gusseisenwerkstoffe:
30
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
30
Kupfer, Messing, Bronzen:
50
Gesamtlänge l1:
79 mm
für Gewinde:
M4
Bohrer-Ø d1 x Senker-Ø d2:
4,3 x 8,0 mm
Spirallänge l2:
37 mm
Bohrstufenlänge l3:
11 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011000040
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch, Werkzeug, 90G., FORMAT, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, mit, Zylinderschaft, Metallbohrer, Grad, lösbare, Stahlbohrer, 90°, Schneide, (nicht, Schneide), 3011000040, 11000040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,32*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 11,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,07*
€ 11,42*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,53*
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 8,32*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.