Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere rechts 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochschere rechts 300mm FORMAT
Lochschere rechts 300mm FORMAT
Lochschere rechts 300mm FORMAT
Lochschere rechts 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784270175
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070730300
EAN/GTIN:
     4317784270175
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Blechschere, rechtsschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Sperrcode:
0
Schneidenlänge:
47 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070730300
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, HSS-Hochleistungsscheren, Loch-Blechschere, FORMAT, Winkellochscheren, Lochscheren, HSS, Loch-Blech-Schere, Loch-Scheren, Hochleistungs-Scheren, Hochleistungsscheren, HSS-Scheren, Blechschere, HSS-Hochleistungsschere, Hochleistungsschere, Loch-Schere, Blech-Scheren, Blech-Schere, Handwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Hochleistungs-Schere, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Winkellochschere, Schere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, Rundlochscheren, HSS-Schere, Blechscheren, Hand-Blechscheren, Schneidwerkzeug, Rundlochschere, Lochschere, 3070730300, 70730300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,65*
Lager 7
20
€ 4,79*
ab € 13,63*
€ 19,42*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 19,46*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 14,12*
€ 20,49*
1 Tag
21
€ 8,50*
ab € 15,63*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.