Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HM MBS 30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HM MBS 30mm FORMAT
Lochsäge HM MBS 30mm FORMAT
Lochsäge HM MBS 30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784270427
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3027220300
EAN/GTIN:
     4317784270427
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
HM-Lochsäge, MBS Ausführung: Stabile Konstruktion mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse. Auswechselbarer Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren ohne Ankörnen. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden. MBS. Mit Auswurffeder, zum Entfernen des Kerns und Schutz der HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis 10 mm (mehrfaches Absetzen und Entleeren der Späne bei Materialstärken über 6 mm notwendig). Ab Ø 37 mm mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter zum Auffangen der Torsionskräfte. Für mehr Stabilität sollte ab Ø 37 mm der MK-Aufnahmehalter eingesetzt werden. Verbessertes Schneidverhalten, hohe Schneidleistung und Standzeit durch weiterentwickelte Schneidengeometrie. Für Flachmaterial, aber auch zum Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
50
Gusseisenwerkstoffe:
40
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
40
Kupfer, Messing, Bronzen:
70
Stähle bis 1400 N/mm²:
28
Stähle bis 42 HRC:
22
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
30
Al, Al- und Mg-Leg.:
65
Stähle bis 52 HRC:
20
Stähle bis 56 HRC:
18
Stähle bis 60 HRC:
15
Hartbearbeiten über 60 HRC:
10
Sägen-Ø:
30 mm
PG/Metrisch:
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027220300
Weitere Suchbegriffe: HM-Lochsäge, 2722, Hartmetall, FORMAT, Lochsägen, Sägen, Säge, MBS, Loch-Säge, 3027220300, 27220300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 28,34*
€ 38,38*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,36*
€ 39,93*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 29,43*
€ 39,97*
3 Tage
18
€ 4,30*
ab € 30,60*
€ 42,17*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 45,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.