Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT
Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT
Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT
Rundbürste Stahl 125x22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784271189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070160125
EAN/GTIN:
     4317784271189
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 1/2" und 5/8"
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
22 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
6000 min-1
Bohrung Ø:
20,00 mm
Bürsten-Ø:
125 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070160125
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Stahl, Rund-Drahtbürste, Rund-Bürste, FORMAT, Werkbankschleiferbürste, Maschinenbürsten, Draht, (gewellter, Draht), Bürste, gewellte, Werkbankschleiferbürsten, gewellter, Rundbürsten, Technische, Handwerkzeug, Bürsten, Werkzeug, Maschinenbürste, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Reinigungswerkzeug, 3070160125, 70160125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,91*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 10,60*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 10,95*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 11,07*
5 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 7,92*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.