Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbürste Stahl 20x mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochbürste Stahl 20x mm FORMAT
Lochbürste Stahl 20x mm FORMAT
Lochbürste Stahl 20x mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784271288
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070140020
EAN/GTIN:
     4317784271288
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
format lochbürste
lochbürste
Lochbürste Ausführung: 2-fache Drahtseele mit gewelltem Stahldraht und Holzheft. Anwendung: Zum Entfernen von Spänen und anderen losen Partikeln aus Rohren sowie zur Innenreinigung von Bohrungen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280 mm
Sperrcode:
0
Besatzlänge:
100 mm
Bürsten-Ø:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070140020
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Kondensatorenbürste, Lochbürsten, Rohrbürsten, Stahldraht, Innenbürsten, Bürste, Technische, Handwerkzeug, Siederohrbürste, Bürsten, Kondensatorenbürsten, Werkzeug, Fittingbürsten, Werkzeugmaschine, Reinigungswerkzeug, Rohrbürste, Stahldraht-Lochbürste, Rohrreinigungsbürsten, Drahtbürste, Fittingbürste, Rohrreinigungsbürste, Zylinderbürsten, Siederohrbürsten, Innenbürste, Loch-Bürste, 3070140020, 70140020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
691
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,09*
€ 6,11*
2 Tage
691
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 6,11*
2 Tage
691
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,39*
4 Tage
694
1
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.