Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift DIN900 18x500mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstift DIN900 18x500mmFORMAT
Drehstift DIN900 18x500mmFORMAT
Drehstift DIN900 18x500mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784271455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057780018
EAN/GTIN:
     4317784271455
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din900 18x500mm
drehstift din 900
Drehstift Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Ø:
18 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057780018
Weitere Suchbegriffe: format drehstift, Schraubenschlüsselzubehör, DIN900, Rohrsteckschlüssel, FORMAT, Rohrsteckschlüsselzubehör, für, Steckschlüssel, Drehstab, Dreh-Stift, Schraubwerkzeug-Zubehör, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseldrehstab, Werkzeug, Steckschlüssel-Drehstab, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseldrehstift, Zubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüssel-Drehstift, 900, Zubehör Steckschlüssel, Stift für Steckschlüssel, 3057780018, 57780018
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,09*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,26*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 8,29*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 8,31*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.