Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784277631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3021000400
EAN/GTIN:
     4317784277631
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Einzahnfräser Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
220
Gesamtlänge l1:
60 mm
fz:
0,053 mm
Schneidenlänge l2:
12 mm
Ø d1 j16:
4 mm
Schaft-Ø d2 h8:
8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3021000400
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hssco format, alu- und kunststofffräser, fräser mit schaft 8mm, blank, Co5, FORMAT, Langlochfräser, HSSE-Fräser, 2100, HSS, HSSCO, ALU, Typ, Fräser, Bohrnutenfräser, (Bohrnutenfräser), Format, HSS-Co., HSSE, HSS-E, 3021000400, 21000400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,75*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,01*
€ 5,85*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,85*
2 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 6,09*
3 Tage
62
1
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.