Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784285032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3011230400
EAN/GTIN:
     4317784285032
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
56,0 mm
f:
0,05 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
25
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
60
Stähle bis 1400 N/mm²:
10
Al, Al- und Mg-Leg.:
40
Schaft-Ø h8:
10,00 mm
Bohrer-Ø k12:
4,00 mm
für Werkstück-Ø:
40–63 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011230400
Weitere Suchbegriffe: format zentrierbohrer din 333 a, din 333 form a, din 333, Werkzeug, Form, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, D333, lösbare, Zentrierbohrer, Zebo, Format, 333, Zentr.-Bohr., Stahlbohrer, TiN, DIN333, Schneide, (nicht, Schneide), 3011230400, 11230400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
20
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,50*
2 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,83*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,75*
€ 6,88*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,95*
4 Tage
125
1
€ 4,30*
ab € 4,95*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.