Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 3-4 Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 3-4 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 3-4 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 3-4 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 3-4 Z FORMAT
Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 3-4 Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784290173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027600061
EAN/GTIN:
     4317784290173
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Länge:
2950 mm
Breite:
27 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
40–90
Gusseisenwerkstoffe:
35–45
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
35–65
Kupfer, Messing, Bronzen:
110
Al, Al- und Mg-Leg.:
120
Stärke:
0,90 mm
Zähne pro Zoll:
3–4
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027600061
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2950x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, Bandsägeblätter, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, 2760, HSS, Bimetall, Zerspanung, HSSBi, Bandsäge, HSS-Bi, HSS-BI, 3027600061, 27600061
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 26,85*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,18*
€ 27,77*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 20,06*
€ 27,81*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 21,01*
€ 29,48*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.