Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenentferner 500ml Zerstäuber E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenentferner 500ml Zerstäuber E-COLL
Insektenentferner 500ml Zerstäuber E-COLL
Insektenentferner 500ml Zerstäuber E-COLL
Insektenentferner 500ml Zerstäuber E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784305389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830606996
EAN/GTIN:
     4317784305389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Insektenentferner
insektenentferner
Insektenentferner

• Löst hartnäckige Verschmutzungen schnell, schonend und gründlich • Gelbliche Flüssigkeit • Silikonfrei • Nicht auf warme Flächen geben! • Zur Entfernung von Insektenresten an Glas, Kühlergrill, Metallstoßstangen etc.

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht HautreizungenH318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
Ausführung:
500-ml-Sprühflasche
udf_EDE_Katalog:
29315649
Inhalt:
0,5 l
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Bx_Nr:
7830606996
kata_BGx_Nr:
3564205300
Gebinde:
Zerstäuber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenreiniger-Schaum, Reiniger, Wartungsprodukt, Felgenreiniger, Cockpit-Spray, Reinigungsmittel, Autowaschkonzentrat, Scheibenklar, Entferner, Instandhaltungs-Produkt, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,58*
Lager 7
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 5,25*
€ 7,58*
6
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,59*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,74*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 5,25* pro Flasche)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.