Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel-Satz mit Holzheft 6-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel-Satz mit Holzheft 6-teilig FORMAT
Stechbeitel-Satz mit Holzheft 6-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784322355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072830060
EAN/GTIN:
     4317784322355
Suchbegriffe:
Stechbeitelsatz
Stecheisen-Satz
Stemmeisen-Satz
stechbeitelsatz format
Stechbeitel-Satz, 6-teilig, Oberfläche feinst geschliffen Ausführung: DIN 5139. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (61 HRC) geschmiedet, mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Sperrcode:
0
Satzinhalt:
6; 10; 12; 16; 20; 26 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072830060
Weitere Suchbegriffe: stechbeitelsatz, Oberfläche, Zimmermannsbeitel, Tischler, FORMAT, Stecheisen, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, feinst, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Stechbeitel-Satz, Beitel, geschliffen, Stechbeitel, 3072830060, 72830060
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 44,47*
€ 59,26*
Lager 7
38
€ 4,79*
ab € 44,84*
€ 59,27*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 44,96*
€ 59,83*
5 Tage
21
€ 4,30*
ab € 46,80*
€ 62,82*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 44,21*
€ 63,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784091145
ab € 6,78*
Zubehör
Format
4317784091152
ab € 6,77*
Zubehör
Format
4317784091176
ab € 7,13*
Zubehör
Format
4317784091190
ab € 8,05*
Zubehör
Format
4317784091220
ab € 9,26*
Zubehör
Format
4317784091824
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.