Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 9mm FORMAT
Henkellocheisen 9mm FORMAT
Henkellocheisen 9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784347419
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3071200009
EAN/GTIN:
     4317784347419
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Weitere Informationen:
Ø:
9 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3071200009
Weitere Suchbegriffe: Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200009, 71200009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,25*
Lager 7
19
1
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 4,25*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,27*
1 Tag
21
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,35*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.