Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL
Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784349277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3098401010
EAN/GTIN:
     4317784349277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitroverdünner
Terpentinöl
Verdünnung
nitroverdünner
Nitro-Verdünnung

• Verdünnungs- und Reinigungsmittel • Hohe Lösekraft • Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes • Rückstandslos verdunstende Lösemittel • Silikonfrei • Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen • Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz-, Chlorkautschuk-Lackfarben

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich seinH373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter ExpositionH361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigenH412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH319: Verursacht schwere AugenreizungH225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbarH315: Verursacht HautreizungenH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315612
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Dose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Nitro-Verdünnung, Chemisch-Techn., E-Coll-Nitro-Verdünnung, Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Waschbenzin, Nitro, Lackverdünnung, Maler, Wartungsprodukt, Technik, Nitrouniversalverdünnung, Glanz, Instandhaltungsprodukt, Nitro-Universal-Verdünnung, Verdünner, Verdünnungen, Lacklöser, Lackierer, Terpentin-Ersatz, Reiniger, Coll, Verdünnungsmittel, und, E-COLL, QR4030163, Lackiergerät, Lackverdünner, Lösemittel, Chemie, Reinigungsmittel, Produkte, Spritzpistole, Pinsel, chemisch, verdünnen, technisch, 4317784349277, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1560
12
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,67*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,70*
2 Tage
1560
24
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,14*
1 Tag
1584
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,25*
4 Tage
1622
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,47*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,75* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.