Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784349635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784349635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Silicon
Silikon
Silikon-Dichtungsmasse

• 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis • Dauerelastisch und essigvernetzend • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl • UV-beständig • Beständig gegen Haushaltschemikalien • Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas • Nicht überstreichbar • Nicht ölbeständig • Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall • Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk • Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau • Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich • Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C • Hautbildung: nach ca. 7 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden Hinweis: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff Verträglichkeit im System sicherstellen, direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden.

Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316084
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
transparent
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: silikon e-coll 310ml transparent, fenster silikon, silicon transparent, Silikon-Dichtstoffe, Silikon-Dichtungsmasse, QR4030050, Silicon-Dichtmasse, Silikon-N, Dichtstoff, Wartungsprodukt, Standard-Silikon, Instandhaltungsprodukt, Dichtstoffe, Dichtmasse, Dichtungsmasse, 4317784349635, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2052
12
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,31*
3 Tage
2052
24
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,55*
Lager 7
332
1
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 4,91*
16 Tage
2916
12
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 4,94*
10 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 4,18*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,17*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.