Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 16mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784361767
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3021551600
EAN/GTIN:
     4317784361767
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
66
Gusseisenwerkstoffe:
66
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
51
Stähle bis 1400 N/mm²:
29
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
29
Gesamtlänge l1:
92 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
fz:
0,061 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Ø d1 = e8:
16,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3021551600
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, kurz, Passungsfräser, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, 2155, HSSCO, Fräser, PM, Format, 844-K, drei, DIN844, TiALN, dreischneidig, DIN, Typ, (Bohrnutenfräser), Schneiden, Z=3, Schneidenfräser, 844, HSSE-PM, HSSE, HSS-E, TiAlN, 3021551600, 21551600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,90*
€ 28,54*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 21,06*
€ 28,57*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 21,89*
€ 29,77*
3 Tage
24
€ 4,30*
ab € 22,08*
€ 30,49*
1 Tag
23
€ 8,50*
ab € 24,24*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.