Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784362191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3021651400
EAN/GTIN:
     4317784362191
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
25
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
75
Gesamtlänge l1:
83 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
fz:
0,067 mm
Schneidenlänge l2:
26 mm
Ø d1 = k12:
14 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3021651400
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 14mm, kurz, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, HSSCO, Fräser, Schrupp-Fräser, Schruppfräser, schrupp, Format, vier, 844-K, DIN844, TiALN, Co8, DIN, vierschneidig, HSS, 2165, Typ, Z=4, Schneiden, Schneidenfräser, 844, HSSE, HSS-E, TiAlN, 3021651400, 21651400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 19,10*
€ 26,65*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,31*
€ 26,91*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 19,83*
€ 27,72*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 20,35*
€ 28,82*
4 Tage
5
€ 8,50*
ab € 22,37*
€ 30,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.