Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784364614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3023611800
EAN/GTIN:
     4317784364614
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
72
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
72
Kupfer, Messing, Bronzen:
106
Stähle bis 1400 N/mm²:
44
Al, Al- und Mg-Leg.:
145
Gesamtlänge l1:
92 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
18 mm
fz:
0,043 mm
Schneidenlänge l2:
26 mm
Ø d1 = h10:
18 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3023611800
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, format vollhartmetall schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, FORMAT, Fräser, 45°, Format, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, drei, TiALN, TiAIN, dreischneidig, DIN, Typ, 2361, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, Z=3, HB, DIN6527, Vollhartmetall, 3023611800, 23611800
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,85*
€ 84,02*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,85*
€ 84,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,69*
€ 86,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 87,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,15*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.