Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm
Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784385602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784385602
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt, Materialstärke 2,0 mm

• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
950 mm
A:
101 mm
B:
101 mm
D:
750 mm
C:
200 mm
Palettenmenge:
140 Stück
udf_EDE_Katalog:
30308046
d:
750 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784385602
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 101, zum, Bodenhülse, Befestigungstechnik, Pfostenträger, Einschlagbodenhülsen, 900, Draht-, und, Zauntechnik, Pfostenanker, Einschlagen, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
615
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 11,02*
8 Tage
615
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,08*
Lager 7
517
€ 4,79*
ab € 8,06*
€ 11,32*
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 11,38*
2 Tage
608
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.