Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Steckschlüssel M12 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M12 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M12 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784392372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057840012
EAN/GTIN:
     4317784392372
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift.
Weitere Informationen:
Größe:
M12
Länge:
160 mm
Sperrcode:
0
Drehstift:
10 x 160 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057840012
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 2,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,69*
1 Tag
109
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,69*
4 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,85*
1 Tag
109
1
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.