Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Klett Holz125mm K240 8-Loch FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe Klett Holz125mm K240 8-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz125mm K240 8-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz125mm K240 8-Loch FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784393928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3082600240
EAN/GTIN:
     4317784393928
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 125 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halboffen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung. Mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 65 mm. Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil.
Weitere Informationen:
Körnung:
240
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082600240
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Haftscheibe, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Klett-Schleifscheibe, Schleifscheiben, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Klettscheiben, Schleifscheibe, Schleifmittel, Haftscheiben, Schleifkörper, Korund-Klett-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, 3082600240, 82600240
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
839
100
€ 6,90*
ab € 0,2424*
€ 0,3424*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2453*
€ 0,3953*
2 Tage
839
100
Frei Haus
ab € 0,2806*
€ 0,4127*
4 Tage
642
1
€ 4,30*
ab € 0,2631*
€ 0,4385*
1 Tag
559
1
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3953*
€ 0,47041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2453*
€ 0,29191
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.