Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Klett Holz150mm K100 6-Loch FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe Klett Holz150mm K100 6-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz150mm K100 6-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz150mm K100 6-Loch FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784393942
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3082630100
EAN/GTIN:
     4317784393942
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 150 mm, 6 Absauglöchern Ø 10 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halboffen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung. Mit 6 Absauglöchern Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 80 mm. Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Bosch, DeWalt, ELU, Hitachi und Metabo.
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082630100
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberschleifscheiben 150mm, exzenter schleifscheibe, Haftscheibe, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Klett-Schleifscheibe, Schleifscheiben, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Klettscheiben, Schleifscheibe, Schleifmittel, Haftscheiben, Schleifkörper, Korund-Klett-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, 3082630100, 82630100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
391
100
€ 6,90*
ab € 0,3051*
€ 0,4251*
Lager 7
332
100
€ 4,79*
ab € 0,3397*
€ 0,4697*
3 Tage
391
100
Frei Haus
ab € 0,341*
€ 0,4898*
5 Tage
547
1
€ 4,30*
ab € 0,3307*
€ 0,5478*
2 Tage
412
1
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4097*
€ 0,48754
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3397*
€ 0,40424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.