Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste Stahl 15x100x300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsenbürste Stahl 15x100x300mm FORMAT
Düsenbürste Stahl 15x100x300mm FORMAT
Düsenbürste Stahl 15x100x300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784394772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070170035
EAN/GTIN:
     4317784394772
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste stahl
düsenbürste
format düsenbürste
Düsenbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 2-facher Drahtseele und Öse. Besatzlänge 100 mm, Gesamtlänge 300 mm. Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken von Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren etc.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Bürsten-Ø:
15 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070170035
Weitere Suchbegriffe: Stahl, Stahl-Bürste, FORMAT, Drahtbürsten, Bürste, Düsen-Bürste, Stahl-Düsen-Bürste, Bürsten, 3070170035, 70170035
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
327
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,26*
14 Tage
327
20
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,88*
€ 4,36*
4 Tage
333
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,39*
3 Tage
333
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.