Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiALN 4-20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784395861
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3013160015
EAN/GTIN:
     4317784395861
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
67 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
8 mm
Stufenlänge:
4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3013160015
Weitere Suchbegriffe: Oberfläche, FORMAT, Stufenbohrer, HSS, Bohrer, Stufenbohrer-Satz, spiralgenutet, Universal-Stufenbohrer-Satz, 1316, spiralgedrallt, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., Universalstufenbohrer, gedr., gedrallt, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, spiralg., Bohrer-Satz, TiAlN, TiALN, 3013160015, 13160015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,29*
€ 42,20*
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 32,62*
€ 42,23*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 44,96*
3 Tage
46
€ 4,30*
ab € 34,59*
€ 46,05*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.