Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl gezopft 125x6x mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl gezopft 125x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 125x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 125x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 125x6x mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784407052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070230125
EAN/GTIN:
     4317784407052
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, gezopft, schmal Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau ausgelegt.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
6 mm
Drahtstärke:
0,50 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
12500 min-1
Bürsten-Ø:
125 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070230125
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Rund-Bürste, Stahl, schmal, Rund-Drahtbürste, FORMAT, Draht-Bürste, gezopft, Bürste, Format, Drahtbürsten, Rundbürsten, Bürsten, 3070230125, 70230125
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
339
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 21,11*
Lager 7
286
€ 4,79*
ab € 15,12*
€ 21,53*
2 Tage
341
€ 7,90*
ab € 15,46*
€ 22,10*
5 Tage
350
€ 4,30*
ab € 16,09*
€ 23,37*
2 Tage
337
€ 8,50*
ab € 16,72*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.