Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl gezopft 178x6x mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl gezopft 178x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 178x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 178x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 178x6x mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784407069
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070230178
EAN/GTIN:
     4317784407069
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, gezopft, schmal Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau ausgelegt.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
13 mm
Drahtstärke:
0,30 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
12000 min-1
Bürsten-Ø:
178 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070230178
Weitere Suchbegriffe: Rund-Bürste, Stahl, schmal, Rund-Drahtbürste, FORMAT, Draht-Bürste, gezopft, Bürste, Format, Drahtbürsten, Rundbürsten, Bürsten, 3070230178, 70230178
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,49*
€ 24,76*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 24,77*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 17,92*
€ 25,83*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 18,38*
€ 25,93*
2 Tage
17
€ 8,50*
ab € 20,92*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.