Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzmeißel gebogen 240mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzmeißel gebogen 240mm FORMAT
Schlitzmeißel gebogen 240mm FORMAT
Schlitzmeißel gebogen 240mm FORMAT
Schlitzmeißel gebogen 240mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784443197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068470240
EAN/GTIN:
     4317784443197
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeissel 240x26x 7mm format
schlitzmeißel
Schlitzmeißel, gebogen Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Schaft flachoval, mit gebogenem Arbeitsende zur ebenerdigen Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Sperrcode:
0
Materialstärke:
26 x 7 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068470240
Weitere Suchbegriffe: schlitzmeißel 240 mm, Meißel, gebogen, Schlitzmeissel, FORMAT, Splintentreiber, Meissel, Körner, Hand-Schlitz-Meissel, Schlitz-Meissel, 3068470240, 68470240
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,65*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 12,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,14*
€ 12,98*
3 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 13,04*
4 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 9,42*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.