Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 ST galZn M (alt N)-H 5,5x38 HP E-No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 ST galZn M (alt N)-H 5,5x38 HP E-No
DIN 7504 ST galZn M (alt N)-H 5,5x38 HP E-No
DIN 7504 ST galZn M (alt N)-H 5,5x38 HP E-No
DIN 7504 ST galZn M (alt N)-H 5,5x38 HP E-No
DIN 7504 ST galZn M (alt N)-H 5,5x38 HP E-No
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784461818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784461818
EAN/GTIN:
     4317784461818
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 Form M, Bohrschraube, galvanisch verzinkt

• Ehemals Form N • Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900 • Linsenkopf mit Kreuzschlitz H (Phillips)

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
5,5 mm
Abmessung:
5,5 x 38 mm
Bohrb. von:
1,75 mm
Bohrb. bis:
5,25 mm
Kopf Ø:
11,0 mm
Kreuzschl.Gr.:
2
udf_EDE_Katalog:
30307172
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784461818
Herstellerartikelnummer:
4317784461818
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Bit:
PH 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0572*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.