| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784464970 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830607671 EAN/GTIN: 4317784464970 |
| | |
|
| | |
| 2K-Methylacrylat-Kleber • Extrem hohe Festigkeiten • Witterungsbeständig • Tropfzeit ca. 5 Minuten • Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, Keramik, harten Kunststoffen • Für Beleuchtungsindustrie, Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Markisenherstellung, Elektrotechnik und viele Industriezweige mehr • Verklebt Metall, Stein, Keramik • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C Aktivator Gefahrenhinweise: Gefahr H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Klebstoff Gefahrenhinweise: Gefahr H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316041 | Inhalt: | 0,05 kg | Gebinde: | Doppelkammerkartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber, E-Coll-2K-Methylacrylat-Kleber, 2K-Methylacrylat-Kleber, Methylacrylat-Kleber, Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, E-COLL, Methylacrylat, Methylacrylatkleber, Klebstoff, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Kleber, Kartusche, Wartungs-Produkt, Flüssigmetall, Instandhaltungs-Produkt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,58* | € 7,18* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,06* | € 7,76* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,86* | € 8,80* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,59* | € 9,58* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|