Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784465458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3021490300
EAN/GTIN:
     4317784465458
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
66
Gusseisenwerkstoffe:
66
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
51
Stähle bis 1400 N/mm²:
29
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
29
Gesamtlänge l1:
49 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,008 mm
Schneidenlänge l2:
5 mm
Ø d1 = e8:
3,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3021490300
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, format langlochfräser 3mm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, Passungsfräser, FORMAT, HSSE-Fräser, HSSCO, Fräser, PM, 327-K, Format, 2149, drei, DIN327, TiALN, TiAIN, dreischneidig, DIN, Din, Typ, Din327, (Bohrnutenfräser), Schneiden, Z=3, Schneidenfräser, HSS-Co., 327, HSSE, HSS-E, 3021490300, 21490300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 9,14*
3 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,68*
Lager 7
102
1
€ 4,79*
ab € 6,72*
€ 9,71*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 9,82*
5 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 7,05*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.