Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stangenzirkel 1000mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stangenzirkel 1000mm FORMAT
Präzisions-Stangenzirkel 1000mm FORMAT
Präzisions-Stangenzirkel 1000mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3048220010
EAN/GTIN:
     4317784482967
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
stangenzirkel 1000mm
stangenzirkel
stangenzirkel format
Präzisions-Stangenzirkel Ausführung: DIN 866/B. Messschiene mit mm-Teilung, exakte und leicht justierbare Feineinstellung mittels Reibrad. Positionierschieber mit Referenzmarkierung und auswechselbaren Spitzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Stangenzirkel, Messbereich 1000 mm
Sperrcode:
0
Ablesung:
1/10 mm
Querschnitt:
25 x 6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048220010
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Zirkel, FORMAT, 1000, Stangen-Zirkel, und, Zirkel, Höhenmess-, Präzisions-Stangenzirkel, Anreißgeräte, Reißnadeln, Messtechnik, Anreißfarben, 4822, 3048220010, 48220010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 134,53*
€ 161,56*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,67*
€ 165,10*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,07*
€ 167,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 167,32*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 170,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.