Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D80mm/100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D80mm/100mm FORMAT
Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D80mm/100mm FORMAT
Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D80mm/100mm FORMAT
Präzisions-Messuhr GM 80/100 T D80mm/100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784509657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042120100
EAN/GTIN:
     4317784509657
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm
messuhr
messuhr analog
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Mit konzentrisch angeordneter Millimeteranzeige.
Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Sperrcode:
0
Gehäuse-Ø:
80 mm
Ablesung:
0,01 mm
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042120100
Weitere Suchbegriffe: Meßuhr, FORMAT, Messuhren, 4212, Präzisionsmessuhr, 100, Präzisions-Messuhr, 80/100, Fühlhebelmessgeräte, mit, Messbereich, großem, Mess-Uhr, Uhr, 3042120100, 42120100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 273,84*
€ 312,93*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 266,64*
€ 312,94*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,78*
€ 315,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 278,62*
€ 318,53*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 325,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.