Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer Bit HSS geschliffen 4,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Spiralbohrer Bit HSS geschliffen 4,50mm
FORMAT Spiralbohrer Bit HSS geschliffen 4,50mm
FORMAT Spiralbohrer Bit HSS geschliffen 4,50mm
FORMAT Spiralbohrer Bit HSS geschliffen 4,50mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784517010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010380450
EAN/GTIN:
     4317784517010
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
46 mm
Ø:
4,5 mm
Spirallänge:
24 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010380450
Weitere Suchbegriffe: automatenbohrer, FORMAT, 3126, Spibobit, DIN3126, DIN, Bits, HSS, Bohrer, Spiralbohrerbit, Bit, Spiralbohrer, 3010380450, 10380450
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
5
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,97*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 3,07*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,10*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 3,18*
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.