Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 8,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784518703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010230850
EAN/GTIN:
     4317784518703
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
f:
0,250 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
35
Gusseisenwerkstoffe:
40
Ø h8:
8,5 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
18
Kupfer, Messing, Bronzen:
63
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Stähle bis 42 HRC:
13
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
18
Al, Al- und Mg-Leg.:
70
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010230850
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 tin, din 338, din 338 8,5mm, FORMAT, HSS-Co, DIN, Bohrer, HSSCo, Spiralbohrer, Format, TiN, 338, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, Spibo, 3010230850, 10230850
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,81*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,03*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,60*
€ 9,18*
3 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 9,43*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 6,89*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.