Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 1,40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784518895
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3010250140
EAN/GTIN:
     4317784518895
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Spirallänge:
18 mm
f:
0,040 mm/U
Ø h8:
1,4 mm
Sperrcode:
0
Kupfer, Messing, Bronzen:
60
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
18
Al, Al- und Mg-Leg.:
90
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010250140
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, geschl., FORMAT, HSS-Co, DIN, Bohrer, HSSCO, Typ, D338, INOX, Spiralbohrer, geschliffen., Spiralb, profilgeschliffen, 338, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, Spibo, 3010250140, 10250140
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
5
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,69*
Lager 7
8
1
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,78*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,81*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 2,92*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.