Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi M42 86mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HSSBi M42 86mm FORMAT
Lochsäge HSSBi M42 86mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784522557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027080860
EAN/GTIN:
     4317784522557
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge format
lochsäge
Lochsäge HSS-Co5-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und Bohrer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS Co5. Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
bedingt geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Sägen-Ø:
86 mm
empfohlene Drehzahl U/min Baustahl:
100
empfohlene Drehzahl U/min Gusseisen:
65
empfohlene Drehzahl U/min Werkzeug- und Edelstahl:
50
empfohlene Drehzahl U/min Messing:
130
empfohlene Drehzahl U/min. Aluminium:
150
empfohlene Drehzahl U/min Holz/PVC:
1200
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027080860
Weitere Suchbegriffe: format lochsäge, HSSEBi, HSSBi, FORMAT, Sägen, Säge, Bimetallochsäge, Co5, HSSE, HSS-E, Bimetall, Loch-Säge, 3027080860, 27080860
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,52*
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,83*
Lager 7
37
1
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,85*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,91*
5 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 4,88*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.