Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Schraubendrehers. 1/3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Schraubendrehers. 1/3 FORMAT
Modul Schraubendrehers. 1/3 FORMAT
Modul Schraubendrehers. 1/3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784523448
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523448
EAN/GTIN:
     4317784523448
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
6-teilig, Modul 1/3 Schraubendreher Satzinhalt: 4 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz (Bestell-Nr. 6261) 3,5 x 80 4,5 x 90 5,5 x 100 7 x 125 mm 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz (Bestell-Nr. 6285) PH 1 2 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Sperrcode:
0
Modul:
1/3
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061750020
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugwagen/Roll-Werkbank, Modul, 6-teilig, Schraubendreher, 1/3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
33
€ 4,79*
ab € 32,69*
€ 43,44*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 32,61*
€ 43,44*
2 Tage
34
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 44,59*
5 Tage
37
€ 4,30*
ab € 34,07*
€ 46,37*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 48,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784496360
ab € 3,17*
Zubehör
Format
4317784496377
ab € 3,66*
Zubehör
Format
4317784496339
ab € 3,22*
Zubehör
Format
4317784496346
ab € 3,55*
Zubehör
Format
4317784496353
ab € 3,86*
Zubehör
Format
4317784496322
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.