Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Feilen 2/3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Feilen 2/3 FORMAT
Modul Feilen 2/3 FORMAT
Modul Feilen 2/3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784523547
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523547
EAN/GTIN:
     4317784523547
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
8-teilig, Modul 2/3 Feilen Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile, Hieb 2, 200 mm (6530 0202) 1 Dreikantfeile, Hieb 2, 200 mm (6542 0202) 1 Vierkantfeile, Hieb 2, 200 mm (6548 0202) 1 Halbrundfeile, Hieb 2, 200 mm (6554 0202) 1 Rundfeile, Hieb 2, 200 mm (6560 0202) 2 Feilenhefte, 110 mm (6687) 1 Feilenbürste, 115 x 40 mm (7002 0001) 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
8-teilig
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061750070
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, 2/3, Feilen, Werkzeugwagen/Roll-Werkbank, Modul, 8-teilig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 45,30*
€ 60,17*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 45,41*
€ 60,18*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 44,46*
€ 63,65*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 49,34*
€ 64,21*
7 Tage
24
€ 4,30*
ab € 48,83*
€ 65,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784091398
ab € 1,25*
Zubehör
Format
4317784102421
ab € 2,19*
Zubehör
Format
4317784102582
ab € 2,79*
Zubehör
Format
4317784102704
ab € 2,38*
Zubehör
Format
4317784102827
ab € 3,61*
Zubehör
Format
4317784102971
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.